Telerasia ELKO Plus - Datarasia 2x8 STP C6A VAL
Elko Plus Datarasia 2x8 STP Cat6A valkoinen
Sähkönumero:
7005856
GTIN:
7020160554901
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telerasia ELKO Plus
- Tuotenimi: Datarasia 2x8 STP C6A VAL
- Yleisnimi: Telerasia
- Tuotesarja: ELKO Plus
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160554901
- Toimittajan tuotekoodi: EKO05549
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 1.777 L
- Pituus: 187 mm
- Leveys: 96 mm
- Korkeus: 99 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Dataliitinrasia
Kirjoita arvostelu