Telekaapeli ilma puhelin Draka - MU 2X1,0 FECU PK500
Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0250105
GTIN:
6410002501056
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
MU
Talokaapeli liityntäverkkoon pylväsasennukseen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telekaapeli ilma puhelin Draka
- Tuotenimi: MU 2X1,0 FECU PK500
- Yleisnimi: Telekaapeli ilma
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002501056
- Toimittajan tuotekoodi: 0250105
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.028 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdintunniste: Muu
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen halkaisija: 1 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 2
- Maakaapeli: Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kertauksen tyyppi: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 3.5 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Kuparoitu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 29 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Muu
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 55 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 25 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Litteä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Ei
- Kaapelityyppi: Muu
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 75 V V
- Kaapelin leveys (noin): 3.5 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 6.5 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
- Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti: Ei
- Repäisynauha: Ei
- Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina: Ei
Kirjoita arvostelu