Teleasennuskotelo - EST3.700/RJ
IT-kotelo ESNV- ja ESSV-keskuksien alle tai erilleen, M65.
Sähkönumero:
3309004
GTIN:
6418677667978
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IT-kotelo, jossa on asennusalusta 350x470mm (asennustilan syvyys 115mm), kaksi schuko-pistorasiaa ja paikat 36:lle RJ45-liittimelle. Voidaan asentaa myös keskuksen alle, jolloin on huomioitava, että kaapelikanava on vain oikealla puolella (leveys 85mm ja syvyys n. 90mm), telekotelon läpi voidaan mennä vain kaapeleilla (ei ML- tai MK-johtimilla ilman lisäsuojausta).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teleasennuskotelo
- Tuotenimi: EST3.700/RJ
- Yleisnimi: Data-asennuskotelo
- Tuotesarja: Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677667978
- Toimittajan tuotekoodi: EST3.700/RJ
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 74.704 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 580 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkkojakamo
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 545 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinään asennettava jakokaappi
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 130 mm mm
- Asennusmitta: Muu
- Materiaali: Teräslevy
- Kotelointiluokka (IP): IP20
Kirjoita arvostelu