Teleasennuskotelo - EST3.700/IT
IT-kotelo ESNV- ja ESSV-keskuksien alle tai erilleen. 545x500x130.
Sähkönumero:
3309014
GTIN:
6418677666841
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 28:lle RJ45-liittimelle. Erilleen asennettaessa voidaan kotelon kaapelitilaan asentaa esimerkiksi valokuitukaapelin pääte.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teleasennuskotelo
- Tuotenimi: EST3.700/IT
- Yleisnimi: Data-asennuskotelo
- Tuotesarja: Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677666841
- Toimittajan tuotekoodi: EST3.700/IT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 16.5 kg
- Tilavuus: 74.704 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 580 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkkojakamo
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 545 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinään asennettava jakokaappi
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 130 mm mm
- Asennusmitta: Muu
- Materiaali: Teräslevy
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LSA: Kyllä
Kirjoita arvostelu