Teleas.kotelo RJ45-liitt. - EST 700/IT
IT-kotelo PESAV- ja PESSV-keskuksen alle
Sähkönumero:
3309007
GTIN:
6418677660719
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 20:lle RJ45-liittimelle ja irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille. Kotelon alapäähän voidaan asentaa joko mukana toimitettava laippapääty tai säädettävä sokkeli 50 – 150mm (asennus lattialle). Korkeus sokkelin kanssa 750 – 850 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teleas.kotelo RJ45-liitt.
- Tuotenimi: EST 700/IT
- Yleisnimi: Ryhmäkeskuskotelo
- Tuotesarja: Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677660719
- Toimittajan tuotekoodi: EST700/IT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13.7 kg
- Tilavuus: 59.4 L
- Pituus: 720 mm
- Leveys: 550 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkkojakamo
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 520 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinään asennettava jakokaappi
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 110 mm mm
- Asennusmitta: Muu
- Korvakkeilla: Ei
- Materiaali: Teräslevy
- Kotelointiluokka (IP): IP20
Kirjoita arvostelu