Tekniikkapaketti - 6721.200.V3LM11 LED-58W
6721.200.V3LM11 LED RETROFIT tekniikkapaketti laajasäteilijöille 6201, 6211 ja 6221. Sisältää liitäntälaitteen ja valonlähteet 4xLED-15W
Sähkönumero:
4300276
GTIN:
6410043002765
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
I-VALO LED 6721 RETROFIT
Tekniikkapaketti 6721LED-valaisimen huoltoon. Paketin avulla voidaan päivittää myös I-Valon vanhat purkauslamppuvalaisimet 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 ja 6301 uusimpaan LED-tekniikkaan. Tekniikkapaketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana valmiina kokonaisuutena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tekniikkapaketti
- Tuotenimi: 6721.200.V3LM11 LED-58W
- Yleisnimi: Varaosapakkaus
- Tuotesarja: I-VALO 6721
- Tavaramerkki: I-VALO
- GTIN: 6410043002765
- Toimittajan tuotekoodi: 6721200V3LM11
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 11.4 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen sähköinen lisätarvike
- Väri: Valkoinen
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Kyllä
Kirjoita arvostelu