Teholähde - CP-B 24/10.0, 24VDC, virta: 10

24VDC, virta: 10A, energiavarasto min.10000Ws
Sähkönumero: 2712388
GTIN: 4016779782593
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CP-B-tuotesarja

ABB tarjoaa innovatiivisen ja täysin huoltovapaan tuotteen 24 V DC -syötön puskuroimiseen, jos hakkuriteholähteen ensiöpuolen verkossa ilmenee katkos.

Edut

  • Huoltovapaa: uusimman ultrakondensaattoritekniikan käyttäminen akkujen sijaan
  • Ei suurta purkautumista
  • Hyvä lämpötilankesto

Ominaisuudet

  • Nimellissyöttöjännite 24 V DC
  • Nimellisvirrat 3 A DC, 10 A DC ja 20 A DC
  • Laajennettavissa CP-B EXT.2 -moduulilla
  • LED-valot ilmaisevat tilan
  • Korkea hyötysuhde, yli 90 %
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teholähde
  • Tuotenimi: CP-B 24/10.0, 24VDC, virta: 10
  • Yleisnimi: Teholähde
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4016779782593
  • Toimittajan tuotekoodi: 1SVR427060R1000

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.5 kg
  • Tilavuus: 9.555 L
  • Pituus: 260 mm
  • Leveys: 175 mm
  • Korkeus: 210 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 25 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Teholähde DC
  • Leveys: 116 mm mm
  • Korkeus: 168 mm mm
  • Syvyys: 151 mm mm
  • Upotuskorkeus: 168 mm mm
  • Energiankulutus: 20 VA VA
  • Upotusleveys: 116 mm mm
  • Laajennettava: Ei
  • Soveltuu turvakäyttöön: Ei
  • Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
  • Lähtöteho: 240 W W
  • Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
  • Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
  • Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
  • Seinäasennus mahdollista: Ei
  • Stabiloitu: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suora-asennus mahdollista: Ei
  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
  • Toinen toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Kolmas toisio lähtöjännite: 0...0 V V
  • Toisiojännite säädettävä: Ei
  • Mitoitussyöttöjännite, DC: 24...24 V V
  • Oikosulkukesto: Kyllä
  • Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
  • Enimmäislähtövirta 1: 10 A A
  • Enimmäislähtövirta 2: 0 A A
  • Enimmäislähtövirta 3: 0 A A
  • Turvaluokka SIL IEC 61508: Ei ole
  • Nimellinen lähtöjännite 1: 24 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 2: 0 V V
  • Nimellinen lähtöjännite 3: 0 V V
  • Nimellislähtövirta 1: 10 A A
  • Nimellislähtövirta 2: 0 A A
  • Nimellislähtövirta 3: 0 A A
  • Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teholähde - CP-B 24/10.0, 24VDC, virta: 10
Arvostele