Teholähde - 2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2
Teholähde 24 Vdc, 4,2 A
Sähkönumero:
2704008
GTIN:
4046356287975
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 95 V - 250 V DC. Lähtö 24 Vdc / 4,2 A. Pienikokoinen ja matala kotelorakenne soveltuu erityisesti rakennusautomaatioon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teholähde
- Tuotenimi: 2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2
- Yleisnimi: Teholähde
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356287975
- Toimittajan tuotekoodi: 2868664 STEP-PS/1AC/
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.382 kg
- Tilavuus: 0.89 L
- Pituus: 112 mm
- Leveys: 106 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 90 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 61 mm mm
- Upotuskorkeus: 90 mm mm
- Energiankulutus: 0.8 VA VA
- Laajennettava: Kyllä
- Soveltuu turvakäyttöön: Kyllä
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 5
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
- Lähtöteho: 100.8 W W
- Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Seinäasennus mahdollista: Ei
- Stabiloitu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suora-asennus mahdollista: Ei
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
- Toinen toisio lähtöjännite: 22.5...29.5 V V
- Toisiojännite säädettävä: Kyllä
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, DC: 95...250 V V
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Enimmäislähtövirta 1: 4.2 A A
- Enimmäislähtövirta 2: 4.4 A A
- Enimmäislähtövirta 3: 6.5 A A
Kirjoita arvostelu