Teholähde - 2868635 STEP-PS/1AC/24DC/0.75
Teholähde 24 Vdc, 0,75 A
Sähkönumero:
2704005
GTIN:
4046356165297
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 95 V - 250 V DC. Lähtö 24 Vdc/ 0,75 A. Pienikokoinen ja matala kotelorakenne soveltuu erityisesti rakennusautomaatioon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teholähde
- Tuotenimi: 2868635 STEP-PS/1AC/24DC/0.75
- Yleisnimi: Teholähde
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356165297
- Toimittajan tuotekoodi: 2868635 STEP-PS/1AC/
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.565 L
- Pituus: 108 mm
- Leveys: 68 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 36 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 61 mm mm
- Upotuskorkeus: 90 mm mm
- Energiankulutus: 0.2 VA VA
- Laajennettava: Kyllä
- Soveltuu turvakäyttöön: Kyllä
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
- Lähtöteho: 18 W W
- Ulostulojännite stabiloitu: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Seinäasennus mahdollista: Ei
- Stabiloitu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suora-asennus mahdollista: Ei
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
- Toisiojännite säädettävä: Ei
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 85...264 V V
- Mitoitussyöttöjännite, DC: 95...250 V V
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Enimmäislähtövirta 1: 0.75 A A
- Enimmäislähtövirta 2: 0.83 A A
- Enimmäislähtövirta 3: 1.4 A A
Kirjoita arvostelu