Teholähde 24 VDC / 2.5 A - 2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
Sähkönumero:
3527230
GTIN:
4046356046626
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teholähde 24 VDC / 2.5 A
- Tuotenimi: 2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
- Yleisnimi: Teholähde
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356046626
- Toimittajan tuotekoodi: 2866268 TRIO-PS/1AC/
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.64 kg
- Tilavuus: 1.593 L
- Pituus: 182 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 32 mm mm
- Korkeus: 130 mm mm
- Syvyys: 115 mm mm
- Syöttöjännitteen tyyppi: DC
- Lähtöteho: 60 W W
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 24...24 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 100...240 V V
- Enimmäislähtövirta 1: 2.5 A A
Kirjoita arvostelu