Tasopainike jousipalautuksella - ZB5AA333 START VIH
Painike, Harmony XB5, muovi, jousipalautus, tasopainike, vihreä, valkoinen "START"
Sähkönumero:
2320752
GTIN:
3389110904543
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
Sovellukset
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tasopainike jousipalautuksella
- Tuotenimi: ZB5AA333 START VIH
- Yleisnimi: Tasopainike
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110904543
- Toimittajan tuotekoodi: ZB5AA333
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 300
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.087 L
- Pituus: 53 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painike ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Painikkeen väri: Vihreä
- Valaistavissa: Ei
- Ohjainpaikkojen lukumäärä: 1
- Jousipalautus: Kyllä
- Merkinnällä: Kyllä
- Painikkeen tyyppi: Litteä
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Musta
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Ei
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muovi
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli: 13
Kirjoita arvostelu