Tasokulma - WDKH-F30045RW, PC/ABC, HF, VAL
Tasokulman kansi, halogeeniton, 30x45mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1418613
GTIN:
4012195814115
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tasokulma
- Tuotenimi: WDKH-F30045RW, PC/ABC, HF, VAL
- Yleisnimi: Tasokulma
- Tuotesarja: LFS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195814115
- Toimittajan tuotekoodi: 6175662
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.023 kg
- Tilavuus: 0.032 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan tasokulma
- Leveys: 45 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 30 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu