Tasokulma - MKS 16/25 VAL
Tasokulma MKS asennuskanaville, 16x25mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1426571
GTIN:
4007360022532
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tasokulma
- Tuotenimi: MKS 16/25 VAL
- Yleisnimi: Tasokulma
- Tuotesarja: MKS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360022532
- Toimittajan tuotekoodi: 12547591100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.013 kg
- Tilavuus: 0.055 L
- Pituus: 54 mm
- Leveys: 54 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan tasokulma
- Leveys: 25 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 16 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu