Tasokulma Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL
Tasokulma kanavalle CLMU65090 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Sähkönumero:
1417924
GTIN:
4012740210171
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiinteä asennuskanavarungon päälle asennettava tasokulma kanavalle CLMU65090 pinnan suuntaisen kulma-asennuksen tekemiseksi ilman jiirisahaustarvetta ja leikkaussaumojen peittämiseksi. Kulmakappale on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tasokulma Clima
- Tuotenimi: CLM 65 65x90 PVC VAL
- Yleisnimi: Tasokulma
- Tuotesarja: tehalit.Clima
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740210171
- Toimittajan tuotekoodi: CLM650905
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.082 kg
- Tilavuus: 1.25 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan tasokulma
- Leveys: 90 mm mm
- Korkeus: 65 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu