Taso-orsi PAS - SH 151.0
MYRSKY.
Sähkönumero:
5020426
GTIN:
6418677406829
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Päällystetynavojohdon taso-orsi 450 mm vaihevälillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taso-orsi PAS
- Tuotenimi: SH 151.0
- Yleisnimi: Orsi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677406829
- Toimittajan tuotekoodi: SH151.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 51.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 730 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Orsi
- Soveltuu: 1-pylväs
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Tyyppi: kannatusorsi
- Materiaali: Teräs
- Profiilin muoto: RHS
- Johtimen pinta: Päällystetty
- Maksimimitoitusjännite: 20 kV kV
Kirjoita arvostelu