Taso-orsi PAS 2-j/1-p - SH 181 1kpl=3 ORTTA
II-johdon taso-orsi PAS / BLLPystyvälin H minimimitta on 730 mm. Tällöin johtimen ja vinositeen välinen etäisyys E täyttää minimi il mavälivaatimuksen E = 220 mm
Sähkönumero:
5020463
GTIN:
6418677406973
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Pystyvälin minimimitta on 730 mm. Tällöin johtimen ja vinositeen välinen etäisyys täyttää minimi ilmavälivaatimuksen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taso-orsi PAS 2-j/1-p
- Tuotenimi: SH 181 1kpl=3 ORTTA
- Yleisnimi: Orsi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677406973
- Toimittajan tuotekoodi: SH181
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 25.2 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 315 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Orsi
- Soveltuu: 1-pylväs
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Tyyppi: kannatusorsi
- Materiaali: Teräs
- Profiilin muoto: RHS
- Johtimen pinta: Päällystetty
- Maksimimitoitusjännite: 20 kV kV
Kirjoita arvostelu