Taso-orsi, epäsymmetrinen - SH 68 (SLO 24-125E)
Taso-orsi epäsymmetrinenTaso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla. Vaihevälit ovat 1650 mm ja 850 mm.
Sähkönumero:
5020486
GTIN:
6418677407352
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Taso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla. Vaihevälit ovat 1650 mm ja 850 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taso-orsi, epäsymmetrinen
- Tuotenimi: SH 68 (SLO 24-125E)
- Yleisnimi: Orsi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677407352
- Toimittajan tuotekoodi: SH68
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 23.1 kg
- Tilavuus: 114.4 L
- Pituus: 2600 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Orsi
- Soveltuu: 1-pylväs
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Tyyppi: kannatusorsi
- Materiaali: Teräs
- Profiilin muoto: RHS
- Johtimen pinta: Paljas
- Maksimimitoitusjännite: 20 kV kV
Kirjoita arvostelu