Tarvike - Paristovarmennus DIN Bluetooth
Paristovarmennus varmistaa astrokellon ja ajastimien ajassa pysymisen sähkökatkon vuoksi. Vain 1kpl BAT-01 tuotteita tarvitaan varmistamaan järjestelmä. Helppo snap-on kiinnitys. Asennus DIN-kiskoon tai kojerasia. Pariston kesto 10 vuotta.
Sähkönumero:
2618903
GTIN:
7330018211178
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varavirtalähde pitää kellon ajassavirtakatkon sattuessa. Asennus on rasiaan, DIN-kiskoon tai seinään. Yhteen Plejd-järjestelmään tarvitaan vain yksi BAT-01, jos etäisyys kaikkiin laitteisiin on riittävä. Käyttöaika 10 vuotta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tarvike
- Tuotenimi: Paristovarmennus DIN Bluetooth
- Yleisnimi: Tarvike
- Tuotesarja: BAT
- Tavaramerkki: PLEJD AB
- GTIN: 7330018211178
- Toimittajan tuotekoodi: BAT-01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.016 kg
- Tilavuus: 0.166 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 56 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 3 V V
- Leveys: 50 mm mm
- Malli / Tyyppi: Litium
- Paino: 8 g g
- Kokoluokitus: Muu
- Suorituskyky/kapasiteetti: 48 mAh mAh
- Halkaisija: 12 mm mm
- IEC-luokitus: Muu
- Muu luokitus: Ei ole
- Pituus: 24 mm mm
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 38 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu