Lataa

Kampanjat

Read More
Sulje
Kesäkampanja 2023
Snickers Hi-Viz
Panasonic HZ-35
Suosittu tuote
Logistiikkakeskus
Noutovarasto
Tuotteen lisätiedot

Defem Lankahylly 75x4/55/2500 Sähkösinkitty U-Profiili

1439100
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Defem Lankahylly 120/60/2500 Sähkösinkitty U-Profiili

1439101
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Defem Lankahylly 220/60/2500 Sähkösinkitty U-Profiili

1439102
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Defem Lankahylly 53/45/2500 Sähkösinkitty U-Profiili

1439113
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
1612509
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, valkoinen

2106058
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, valkoinen

2406001
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma-asennus, valkoinen

2406004
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen

2506013
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, IP44, kokonainen tuote, valkoinen, jousiliittimin, haaroitusliittimet

2516133
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Compact Tilt 5W 3000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200

4107625
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Compact Tilt 5W 4000K 400lm Keskileveä säde 20-40ast: Him nousevan ja laskevan reunan ohjaus: IP44: IK02: SL II: L70B50 90000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x1.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä muovi: C16 maks. 200

4107640
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22

4546502
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Flat R Duo 8W 3000K/4000K 500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 122

4146518
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Flat R Duo 12W 3000K/4000K 1000lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 92

4146519
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Flat R Duo 18W 3000K/4000K 1500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 73

4146520
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
1435604
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
1435673
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

ELEVATOR pop-up pistorasiapaneeli 1x schukopistorasia + 2 x USB lataus A-liittimin. 3.1A/5V yhteisulostuloteho. Mattamusta RAL9005.

2514415
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

TWIST 2, neliö, 1:llä pistorasialla ja A<(>&<)>C-latausliittimillä. 22W. Väri rosteri, Kannen muoto neliö 115mm x 115mm. Runko pyöreä ja sen halkaisija 105mm. Asennussyvyys 40mm.

2514432
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Voimapistotulppa, 16 5 400 6H IP44, 1 - 2,5mm2 ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin, kierrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN

2419103
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Seinäpistorasia, pinta, 16 5 400 6H IP44, 92x94mm, M32 ylh, 1 - 4mm2 ruuviton Quick-Connect jousiliitin, Kontex UItra kosketin, kie rrätettävät materiaalit, LYIJYTÖN

2419119
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
6733300
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

FOCUS1 120 - 1060 6x12 5050 19320lm IP66 840 60 ND

4333912
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

IRIS1 LED32 70-90W 10810 - 13220 lm 740 AS14

4531310
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

SPL-G 16 L1 40 740 5523 ND I AS8 7035 STD

4531339
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

VESTEL EVC04 AC22ASähköauton latauslaite 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense, RCD-A. Vestel EVC04-AC22A on varustettu Type 2 pistokkeella ja Rfid-lukijalla jollavoidaan helposti hallita latausipisteen käyttöä. Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasuoja (10-3

3509001
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Finlux Pro EVC-04 Sähköauton latausasema 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense, RCD-A

3509002
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Amp Guard mittalaite 63A, WiFi, LAN. Pakkaus sisältää virtamuuntajat.

3509700
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Charge Amps Dawn latausasema, 22kW, MID, Wifi, 4G, RFID, OCPP

3509701
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Charge Amps Aura latausasema, 2 x 22 kW 3-vaihe 32A OCPP

3509715
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Charge Amps Halo latausasema, 11 kW 3-vaihe 16A T2 Schuko OCPP

3509716
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Charge Amps Aura latausasema, 2 x 22 kW 3-vaihe 32A 4G OCPP

3509718
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

DTIF-100 200W 230V 0,5x4m 2m2

8173904
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

DTIF-100 400W 230V 0,5x8m 4m2

8173908
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

DTIF-100 600W 230V 0,5x12m 6m2

8173912
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
2600271
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

LS-11

2332512
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

M22-R4K7, 4,7 KOHM

2336171
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

M22-PVT, KIERTÄMÄLLÄ PALAUTUVA

2336190
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Eaton 9SX: 1000 VA: vakioakuilla

8417095
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Eaton 3S 550 DIN 3S550D Asuin- tai ammattikäyttöön tarkoitettu UPS, 550VA / 330W, kompakti suoja koti- ja toimistotietokoneille, 3 S chuko-pistorasiaa akkuvarmennuksella- ja ylijännitesuojalla + 3 Schuko-pistorasiaa ylijännitesuojalla, USB-tiedonsiirtoport

8420329
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

5S 700VA/420W TORNI

8417378
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
0436701
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus <(>&<)> maks./min. Eco-design direktiivin mukainen tuote.

2615602
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
2615631
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
2615620
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

S-CSA HEX 6x35/1 kuusiokanta laipalla, sähkösinkitty

1324005
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
1

S-CSA I 6x35 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, sähkösinkitty

1324007
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
1

S-CSA I 6x45 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, sähkösinkitty

1324008
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
1

S-CSA I 6x60 M8/M10x30 irtonaisella sisäkierteellä, sähkösinkitty

1324009
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 50 kappaleen paketeissa
1

Puristustyökalu päätehylsyille. Puristusalue 0.14-16 mm2. Nelikulmapuristus.

6406329
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Sertifioitu työkalu norminmukaisten liitosten tekoon. Jokaisella työkalulla on uniikki sarjanumero jotta se voidaan jäljittää. Käyttöikä: puristuksia 25.000. Puristusmitat: KR/KRF/KS/KSF 4-16 mm2, CUT 6-16 mm2, KR/KRD/KS/KSD 4-25 mm2. Johdinkoko: 4-16mm2

6406232
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Sertifioitu, hydraulinen puristustyökalu. Puristaa C6-10 (5040518) C- liittimen MBC5 (6406611) puristuspakalla ja C16-25 (5040519) C-liittimen MBC6 (6406612) puristuspakalla. Suositun V611 (6405611) puristustyökalun pikkuveli.

6429702
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Elpress GRS1560LC-4 on puristustyökalu PV-liittimille, kuten MC4 ja vastaavat. Täydellinen työkalu aurinkopaneeliasennuksiin. Työkalu on testattu ja sertifioitu halkaisijaltaan 4 mm/0,157" liitosten puristamiseen. Kaapelin poikkipinta-ala 1.5-2.5; 4,0; 6,0 mm²/AWG 16-14; 12; 10.

6429704
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pinta-asennetava maadoitettu 1-osainen pistorasia jousiliittimin. Sisältää pistorasiakojeen, pohjalevyn ja kuoriosan. IP21, kun tuodaan kaapeli sisään alapuolelta tai takaa. 16A/250V.

2432201
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Pinta-asennetava maadoitettu 2-osainen pistorasia jousiliittimin. Sisältää pistorasiakojeen, pohjalevyn ja kuoriosan. IP21, kun tuodaan kaapeli sisään alapuolelta tai takaa. 16A/250V

2432202
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

1-osainen pinta-asennettava maadoitettu pistorasia irroitettavilla kaapelin läpivientitiivisteillä. IP44, 16AX/250V

2432301
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

2-osainen pinta-asennettava maadoitettu pistorasia irroitettavilla kaapelin läpivientitiivisteillä. IP44, 16AX/250V

2432302
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Velox Alasvalo, ALS90WRD 9W, 740lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: Triac, SL II, IP44, L70B50 30000h, Ketjutettava 2x1,

1%
(1)
4118006
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Velox Alasvalo, ALS90WRD/3K 9W, 670lm, 3000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: Triac, SL II, IP44, L70B50 30000h, Ketjutettava 2

4118007
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

EXCEL SISÄ/ULKO OS2 12C 9/125 TIGHT BUFFERED LSOH MUSTA Cca. s1a.d0.a1

0223331
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

EXCEL OS2 24C 9/125 TIGHT BUFFERED LSOH BLACK Cca. s1a.d0.a1

0223339
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
7226891
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1
7226892
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

DISCOVERY EVO 1800 LM 4K ESENSE DETECT ON/OFF

4237902
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

LUNOVA 3000 LM 740 CLO CL1

4530526
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

BIG LED 2887LM/ 25W 4K CLEAR

4530761
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

SMALL LED LL 840 OPAL

4530768
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Quadro 600 34W 2250-4650lm 4000K UGR16 Multipower valkoinen

4278095
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Start Eco Surface 12W 1025lm 3000K/4000K Dualtone IP44 opaali valkoinen

4170569
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Start Eco Surface 18W 1550lm 3000K/4000K Dualtone IP44 opaali valkoinen

4170570
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Obico 8,5W 720lm 3000K/4000K 38° IP65 kallistettava opaali himmennettävä valkoinen

4278283
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Start Eco Surface 18W 1400lm 3000K/4000K Dualtone PIR opaali valkoinen

4170572
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

ToLEDo Superia Tube T8 24W 1500mm G13 4000K 4100lm

4941307
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Kotelo PC, harmaa kansi

3425418
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Kotelo PC, kirkas läpinäkyvä kansi

3425471
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Muovinen perforoitu asennuslevy 244x244x4, sisältää 4kpl asennusruuvit KN 3.9x9.5

3424693
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Muovinen perforoitu asennuslevy 338x238x4mm, sisältää 4kpl asennusruuvit KN 3.9x9.5

3424694
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

RG6T (415201) kaapeli 75ohm valk. LSNH Dca-s1.d1.a1 Cu 100m keloissa. suojausluokka A

0226196
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
1

UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470- 698MHz.

7550279
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi MIMO antenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros

7550622
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

DVB-T, -T2 ja -C testeri, 47-862MHz, 30-90dBµV

7550635
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Moduulikotelo PS, 3x12 moduulia FIXCONNECT KV FC 24, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton

3430670
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

IP tallenninpaketti: 8 kameran tallennin PoE syötöllä, 1 Tb kovalevy, 4 kpl Full HD-kameraa IR-valoilla, 2 kpl CAT5e-kaapeli 20 m, 2 kpl CAT5e-kaapeli 30 m, 22 TFT-näyttö, HDMI-kaapeli, kameravalvontatarrat

7138665
Valitse Määrä
Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
1

Lattiakaappi 2000x600x600 teräsovella, musta

7226574
</