Lataa

LAATUANTENNI

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 0232374
    Antennikaapeli runko Dca - HQ 163 HFFR 10.0mm 12.7dB Dca
    0232374
    A luokan kolmoissuojattu sisäasennuskaapeli. CPR luokka Dca - s2.d1.a1. HFFR-vaipalla. harmaa. 500m vanerikela. 75ohm. 1.63/7.15/10.0mm. 12.7dB/100m/862MHz. CU Sisälanka. Al/Pet/Al - AL punos 55% - Al/Pet. suojausvaimennus SA: 30-1000MHz >= 85 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7541626
    LARS 3.1 päättyvä 1dB, Grade2 - Antennirasia 5-1300MHz
    7541626
    Päättyvä antennirasia 5-1300MHz, Docsis 3.1, laatuluokka 2, vaimennus IN-TV: 5-68/118-1300MHz <(><<)> 1.0 dB, Vaimennus IN-FM: 87.5-108MHz <(> <<)> 2.0dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 0232311
    Antennikaapeli sisä Eca - AL 102A TSA/250 6.6mm 19dB
    0232311
    AL 102A TSA/250, A-luokan kolmoissuojattu sisäasennuskaapeli, PVC-vaipalla, valkoinen, 250m kela, 75ohm, 1.0/4.8/6.6mm, 19.0dB/100m/ 862MHz, Al/Pet/Al - Al punos 63% - Al/Pet, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz 85dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 250 kappaleen paketeissa
  4. 7540125
    TDT 4545/A-5G pas/akt 5-24 VDC - Antenni UHF E21-E48, 17/39 dB
    7540125
    TDT 4545/A-5G UHF-alueen passiivi/aktiivi antenni, käyttöjännite 5-24VDC, F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm, etu-/takasuhde 25dB, av auskulma 32/39, Tuulikuorma 130km/h=118N. Passiivisena vahvistus 17 dB ja esivahvistimen kanssa 39 dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7402518
    P-60 MIMO - Antenni Iskra
    7402518
    3G/4G/5G/WLAN/LTE-MIMO suunta-antenni 698-3800 MHz, vahvistus 8,5-10,5 dBi, 2×Log-period antenni+MIMO mastokiinnikkeet. Valmiiksi kytketyt 10 m low-loss kaapelit SMA-uros liittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7541419
    Liitin - FM-RG11-CX3 QM 10.5
    7541419
    F-liitin kompressio, AL 117,118,119HF ja CU 117 kaapeleille. Sopiva puristustyökalu Cabelcon 7550113
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva