Lataa

SG Armaturen

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Jännitetyyppi
1
  1. AC 32 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4522218
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11.5W GR
    4522218
    LED seinävalaisin 800lm 3000K Ra>80. vaihehimmennys. IP44 (ylösalaisin IP20). IK08. suojausluokka I. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4522276
    Seinävalaisin ulko - Metro S 4.5W 27K GR
    4522276
    LED seinävalaisin 180lm 2700K GU10 230V Ra>80. vaihehimmennys. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4522277
    Seinävalaisin ulko - Metro S 2x4.5W 27K GR
    4522277
    LED seinävalaisin 375lm 2700K GU10 230V Ra>80. vaihehimmennys. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4522253
    Seinä/kattovalaisin ulko - Callisto 4W 3000K MU
    4522253
    LED katto/seinävalaisin 230V. 180lm 3000K. vaihehimmennys. suojausluokka II. avauskulma 65D. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4522256
    Seinävalaisin ulko - Callisto S 4W 3000K MU
    4522256
    LED seinävalaisin 230V. 120lm 3000K. vaihehimmennys. suojausluokka II. avauskulma 65D/85D. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2620509
    Valonsäädin - LEDDIM 400 NY
    2620509
    LED säädin 400VA, laskevan reunan (trailing edge) vaihehimmennin, joka tarvitsee nollajohtimen. LED-kuorma max. 320W, minimitason asetus. Sisääntulo erilliselle painikkeelle. Keskiölevy Elko-kalusteisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2620511
    Valonsäädin - LEDDIM SMART NY
    2620511
    LEDDim Smart 2 400 VA, laskevan reunan (trailing edge) vaihehimmennin, joka tarvitsee nollajohtimen. LED-kuorma max. 320W, minimitason asetus. Sisääntulo erilliselle painikkeelle. Bluetooth - ominaisuus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4522219
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11.5W 2PR GR
    4522219
    LED seinävalaisin 800lm 3000K Ra>80. vaihehimmennys. IP44 (ylösalaisin IP20). IK08. suojausluokka I. 2 pistorasiaa. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4522802
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11,5W 4K GR
    4522802
    LED seinävalaisin 850lm 4000K Ra>80, vaihehimmennys, IP44 (ylösalaisin IP20), IK08, suojausluokka I, grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4522726
    Maavalaisin - MOON MAXI 9W 3000K 740lm E27
    4522726
    Pallomainen. halk. 500mm. vapaasti sijoiteltava ulko-/sisävalaisin. 9W 740lm E27 LED-valonlähde 3000K. Ra>90 SDCM: 3. L70/B50>50.000. IP65. opaali
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4225546
    Alasvalo - LUX 7W 4000K IS OUT VA IP44
    4225546
    Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 4000K, SDMC 1, Ra>98, L90/B10>100 000h, vaihehimmennys (trailing edge), IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten), suojausluokka II, IP44, avauskulma 42 astetta, valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4225545
    Alasvalo - LUX 7W 3000K IS OUT VA IP44
    4225545
    Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 3000K. SDMC 1. Ra>98. L90/B10>100 000h. vaihehimmennys (trailing edge). IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten). suojausluokka II. IP44. avauskulma 42 astetta. valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4225551
    Alasvalo - LUX 7W 3000K IS OUT MU IP44
    4225551
    Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 3000K. SDMC 1. Ra>98. L90/B10>100 000h. vaihehimmennys (trailing edge). IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten). suojausluokka II. IP44. avauskulma 42 astetta. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4225552
    Alasvalo - LUX 7W 4000K IS OUT MU IP44
    4225552
    Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 4000K. SDMC 1. Ra>98. L90/B10>100 000h. vaihehimmennys (trailing edge). IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten). suojausluokka II. IP44. avauskulma 42 astetta. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4225554
    Alasvalo - LUX 7W 3000K IS OUT GR IP44
    4225554
    Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 3000K. SDMC 1. Ra>98. L90/B10>100 000h. vaihehimmennys (trailing edge). IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten). suojausluokka II. IP44. avauskulma 42 astetta. grafiitti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva