Lataa

TIETOLIIKENNE JA TURVATUOTTEET

Read More
Sulje

Modernia mökkiasumista laadukkaasti toteutettuna

Kampanja-aika 1.-30.4.2021

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 7137661
    Palovaroitin ioni 230VAC - Ei141 paristovarmennus
    7137661
    Ionisoiva palovaroitin, 230 VAC, 85 dB. Sisältää asennuskannan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7137663
    Palovaroitin optinen 230VAC - Ei146
    7137663
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB. Sisältää asennuskannan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7139700
    Palovaroitin optinen 230VAC - EI3016
    7139700
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7140000
    Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650IW
    7140000
    Palovaroitin optinen, akkutoiminen, audio-Link, radiolinks-optio, 85dB, IP20, pinta-asennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7247705
    Kerman Cat6UTP Keystone,toolle - CM624
    7247705
    Työkaluton Cat6 liitin, jossa on jousella palautuva pölyluukku. Soveltuu CAT6 tai CAT5e kaapeleille joiden johdinon paksuudeltaan A WG23, AWG24 ja (AWG26varauksin). Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 24 kappaleen paketeissa
  6. 7226511
    Paneeli 24P keystone - PPE24SU
    7226511
    RJ45 liitinpaneelin korkeus on 1U ja siihen voi asentaa 24kpl RJ45 liitinmodulia. Asennus 19 asennuskiskoon.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7541402
    F-liitin Self-Install 6.5-7mm - F-6-SI-TD Self-Install
    7541402
    F-liitin kompressio, AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekä Tellu 13 kaapeleille, työkaluton, Self Install. Vanha nimi F-56 5.1.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7541419
    Liitin - FM-RG11-CX3 QM 10.5
    7541419
    F-liitin kompressio, AL 117,118,119HF ja CU 117 kaapeleille. Sopiva puristustyökalu Cabelcon 7550113
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 25 kappaleen paketeissa
  9. 7540125
    TDT 4545/A-5G pas/akt 5-24 VDC - Antenni UHF E21-E48, 17/39 dB
    7540125
    TDT 4545/A-5G UHF-alueen passiivi/aktiivi antenni, käyttöjännite 5-24VDC, F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm, etu-/takasuhde 25dB, av auskulma 32/39, Tuulikuorma 130km/h=118N. Passiivisena vahvistus 17 dB ja esivahvistimen kanssa 39 dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7402518
    P-60 MIMO - Antenni Iskra
    7402518
    3G/4G/5G/WLAN/LTE-MIMO suunta-antenni 698-3800 MHz, vahvistus 8,5-10,5 dBi, 2×Log-period antenni+MIMO mastokiinnikkeet. Valmiiksi kytketyt 10 m low-loss kaapelit SMA-uros liittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7402452
    LA 4G WIFI KIT+CAT6, ulkomodem - Modeemi, + sisä WiFI reititin
    7402452
    Aktiivinen 4G LTE modeemi/ulkoantenni vahvistus 8dBi. 4G modeemi ja SIM korttipaikka ulkoyksikössä. Sisäyksikössä 2x10/100 Mbps ethernet portteja sekä WiFi tukiasema. Sisäyksiköstä käyttöjännitteen (PoE) syöttö ulkoyksikölle RJ45 kaapelilla, 20m sis. pak.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7541626
    LARS 3.1 päättyvä 1dB, Grade2 - Antennirasia 5-1300MHz
    7541626
    Päättyvä antennirasia 5-1300MHz, Docsis 3.1, laatuluokka 2, vaimennus IN-TV: 5-68/118-1300MHz <(><<)> 1.0 dB, Vaimennus IN-FM: 87.5-108MHz <(> <<)> 2.0dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7240110
    Liitin kat6 UTP - VDIB177116U01 Actassi S-One
    7240110
    CAT 6 UTP S-One liitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7200918
    Paneeli 24P 1U - Actassi 24xRJ45 UTP/STP 1U
    7200918
    Actassi paneeli 24xRJ45 STP 1U kiinteä S-One ja Croco liittimille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7226870
    Paneeli 24P keystone MU - 100-755 excel
    7226870
    EXCEL 19 Paneeli 24/RJ45 UTP/FTP keystone aukotus , musta, tyhjä ,sis.korimutterit+maadoitus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva