Lataa

KESKUKSET JA KESKUSTARVIKKEET

Read More
Sulje

Modernia mökkiasumista laadukkaasti toteutettuna

Kampanja-aika 1.-30.4.2021

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 2446007
    Pistorasia AquaBest - 1S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus
    2446007
    1-os maadoitettu pistorasia turvasuluin pinta-asennukseen. 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2446005
    Pistorasia AquaBest - 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus
    2446005
    2-os maadoitettu pistorasia turvasuluin pinta-asennukseen. 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2446004
    Pistorasia punamulta - 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X PU
    2446004
    2-os maadoitettu pistorasia turvasuluin pinta-asennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri punamulta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3242100
    Vikavirtapistoras Protector II - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR val
    3242100
    Protector II. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa 30mA vikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Vikavirtasuojakytkin on kotelon yläosassa, josta on helppo todeta pistorasian toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3242104
    Vikavirtapistorasia - 2S/16A/30mA/250V/IP44 PPR MUS
    3242104
    Protector II. 2-os maad pistorasia turvasuluin jossa 30mA vikavirtasuojakytkin pinta-asennukseen. Vikavirtasuojakytkin on kotelon yläosassa. josta on helppo todeta pistorasian toiminnallisuus. Kotelointiluokka IP44. Väri musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3207007
    Pinta-asennusrasia NRCD20 PK - Pinta-asennusrasia IP44
    3207007
    Pinta-asennusrasia IP44 NRCD 20 PK NRCD 22 ja NRCD 24 pistorasioille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3332183
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog3836J V 50A IP30
    3332183
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl. vikavirtasuoj akytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Johdonsuojakatkaisijat ja N-ja PE-liittimet jousiliittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3332184
    Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog 3836J/1400 V 50A
    3332184
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl. vikavirtasuoj akytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Johdonsuojakatkaisijat ja N-ja PE-liittimet jousiliittimin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3332317
    Ryhmäkeskus pinta - pointer3412 V 35A IP30 PS
    3332317
    Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3426203
    Mittauskeskus ylijänn.suo.IP34 - BEAGLE 3406P25+PRYVP 25A
    3426203
    Mittauskeskus IP34. ylijännitesuojalla. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3426206
    1T Mökkikeskus 25A IP34 - BEAGLE 3406 P 25+PR
    3426206
    Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 25A. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3426338
    1T Mittauskeskus IP34 50A - COLLIE 3806 P63 1T+PR
    3426338
    Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3426341
    1T Mittauskeskus ylijänn.IP34 - COLLIE 3806P63 1T+PRYVP 50A
    3426341
    Mittauskeskus IP34. ylijännitesuojalla. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3427431
    Ryhmäkeskus - basset3415M V 35A IP34 FE
    3427431
    Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl. v ikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3577201
    Porrasvaloautom.16A 230VAC - EMN001 30s-10min RL
    3577201
    Porrasvaloautomaatti säädettävällä viiveellä 30s-10 min
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva