Ledvance Highlights


Yhdessä saavutamme suuria säästöjä
Kampanja-aika ja hinnat voimassa 1.11.-31.12.2023
LED-tekniikkaan vaihtaminen on hyvä alku, mutta se ei ole useimminkaan tarpeeksi. Siksi Sonepar ja LEDVANCE tarjoavat sinulle räätälöityjä ratkaisuja energiatehokkaisiin valaistusprojekteihin.
Älä jätä käyttämättä mahdollisuutta säästää vielä enemmän yhdistämällä LED-valaisimet ja -lamput älykkäisiin valonohjausjärjestelmiin, säätimiin ja tunnistimiin.
Loistotiimisi paremman valaistuksen puolesta!


LEDVANCE KIERTUEELLA SONEPAR-MYYMÄLÖISSÄ 1.11.-15.12.2023
Tutustu LEDVANCE-tuoteuutuuksiin ja osallistu mielenkiintoisiin koulutuksiin:
1.11. Kuopio
2.11. Varkaus
3.11. Joensuu
6.11. Lappeenranta
7.11. Kouvola
8.11. Mikkeli
9.11. Lahti
10.11. Riihimäki
17.11. Hämeenlinna
20.11. Kotka
21.11. Porvoo
22.11. Tuusula
23.11. Vantaa, Tuupakka
24.11. Helsinki, Hermanni
27.11. Lohja
28.11. Salo
29.11. Turku, Radiomiehenkatu 2
30.11. Rauma
1.12. Pori
4.12. Hämeenlinna
5.12. Tampere, Sarankulma
11.12. Seinäjoki
12.12. Vaasa
13.12. Kokkola
14.12. Oulu ja Helsinki, Konala
15.12. Kemi ja Tammisaari
Kysy myymäläkohtainen
tarkempi aikataulu myyjältäsi
Osallistu LEDVANCE-tapahtumassa brändivisaan.
Vastaa paikan päällä kysymyksiin ja voit voittaa arvonnassa sähköpyörän!


-
Pituus 1176 mm
-
Tavaramerkki 1
-
Pituus 10
-
Tuoteluokka 1
-
Suojausluokka 1
-
Leveys 1
-
Kytkentätapa 1
- Tavaramerkki
- Varastoitava
- Yksikkö
- Pituus
- Tuoteluokka
- Suojausluokka
- Leveys
- Kytkentätapa
- Rungon väri
-
43247654324765LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44 1200 32W/4000K 5x1,5mm läpijohdotettu roisketiivis teollisuusvalaisin. Valovirta 4384 lm, avauskulma 110D ja valotehokkuus 137 lm/W. IP44- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1176 x 166 x 63 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h.