Ledvance Highlights


Yhdessä saavutamme suuria säästöjä
Kampanja-aika ja hinnat voimassa 1.11.-31.12.2023
LED-tekniikkaan vaihtaminen on hyvä alku, mutta se ei ole useimminkaan tarpeeksi. Siksi Sonepar ja LEDVANCE tarjoavat sinulle räätälöityjä ratkaisuja energiatehokkaisiin valaistusprojekteihin.
Älä jätä käyttämättä mahdollisuutta säästää vielä enemmän yhdistämällä LED-valaisimet ja -lamput älykkäisiin valonohjausjärjestelmiin, säätimiin ja tunnistimiin.
Loistotiimisi paremman valaistuksen puolesta!


LEDVANCE KIERTUEELLA SONEPAR-MYYMÄLÖISSÄ 1.11.-15.12.2023
Tutustu LEDVANCE-tuoteuutuuksiin ja osallistu mielenkiintoisiin koulutuksiin:
1.11. Kuopio
2.11. Varkaus
3.11. Joensuu
6.11. Lappeenranta
7.11. Kouvola
8.11. Mikkeli
9.11. Lahti
10.11. Riihimäki
17.11. Hämeenlinna
20.11. Kotka
21.11. Porvoo
22.11. Tuusula
23.11. Vantaa, Tuupakka
24.11. Helsinki, Hermanni
27.11. Lohja
28.11. Salo
29.11. Turku, Radiomiehenkatu 2
30.11. Rauma
1.12. Pori
4.12. Hämeenlinna
5.12. Tampere, Sarankulma
11.12. Seinäjoki
12.12. Vaasa
13.12. Kokkola
14.12. Oulu ja Helsinki, Konala
15.12. Kemi ja Tammisaari
Kysy myymäläkohtainen
tarkempi aikataulu myyjältäsi
Osallistu LEDVANCE-tapahtumassa brändivisaan.
Vastaa paikan päällä kysymyksiin ja voit voittaa arvonnassa sähköpyörän!


-
Pituus 1149 mm
-
Tavaramerkki 1
-
Pituus 10
-
Tuoteluokka 1
-
Väri 1
-
Kanta 1
-
Rungon väri 1
- Tavaramerkki
- Varastoitava
- Yksikkö
- Pituus
- Tuoteluokka
- Väri
- Kanta
- Rungon väri
- Jännitetyyppi
- Värintoistoindeksi
- Kauko-ohjaus
- Halkaisija
-
49333894933389LEDVANCE LED TUBE T5 AC Performance 16W 4000K G5 LED-valoputki 28 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 2400 lm ja valotehokkuus 150 lm/W. Pituus 1149 mm ja halkaisija 19 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: vain 230 V.