Lataa

Asennustarvikkeet

Read More
Sulje

Kampanja-aika 1.-31.8.2022

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskanava 1 tuote
  2. Jakorasia 3 tuotetta
  3. Kalvojakorasia 1 tuote
  4. Kojerasia 2 tuotetta
  5. Kytkin 5 tuotetta
  6. Liiketunnistin 3 tuotetta
  7. Pintakotelo 1 tuote
  8. Pistorasia 15 tuotetta
  9. Valonsäädin 5 tuotetta
  10. Voimapistorasia 2 tuotetta
Tuotesarja
  1. Easy & Safe 4 tuotetta
  2. Ensto Intro 10 tuotetta
  3. ENYCASE 1 tuote
  4. Exxact 6 tuotetta
  5. Impressivo 8 tuotetta
  6. Luxomat 1 tuote
  7. Multifix 1 tuote
  8. S.1 1 tuote
  9. Tectomat 1 tuote
  10. tehalit.Clima 1 tuote
Tavaramerkki
  1. ABB 18 tuotetta
  2. ENSTO SMART BUILDINGS 10 tuotetta
  3. HAGER 4 tuotetta
  4. HENSEL 1 tuote
  5. LUXOMAT 3 tuotetta
  6. SCHNEIDER ELECTRIC 10 tuotetta
  7. STEINEL PROFESSIONAL 2 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 54 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 53 tuotetta
  2. M 1 tuote
Halogeeniton
  1. Kyllä 34 tuotetta
  2. Ei 12 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 41 tuotetta
  2. Muu 5 tuotetta
Asennustapa
  1. uppoasennus 28 tuotetta
  2. Pinta-asennus 9 tuotetta
  3. Yleiskäyttöinen 2 tuotetta
  4. seinä-/kattoasennus 2 tuotetta
  5. DIN-kiskosovitin 1 tuote
  6. Onteloseinä 1 tuote
Väri
  1. Valkoinen 32 tuotetta
  2. Musta 7 tuotetta
  3. Harmaa 4 tuotetta
RAL-numero (vastaava)
  1. 9003 12 tuotetta
  2. 9010 9 tuotetta
  3. 9016 8 tuotetta
  4. 9005 5 tuotetta
  5. 9001 1 tuote
Materiaalin laatu
  1. kestomuovi 23 tuotetta
  2. Muu 5 tuotetta
  3. Duroplast 4 tuotetta
  4. PVC 1 tuote
Kiinnitystapa
  1. Ruuvikiinnitys 16 tuotetta
  2. kynsi-/ruuvikiinnitys 14 tuotetta
  3. kynsikiinnitys 1 tuote
  4. pohjareiät 1 tuote
  5. ulkoinen kiinnitys 1 tuote
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 29 tuotetta
  2. Muu 2 tuotetta
Sopii kotelointiluokalle (IP)
  1. IP21 26 tuotetta
  2. IP20 4 tuotetta
  3. IP44 1 tuote
Laitteen leveys
  1. 71 mm 10 tuotetta
  2. 70 mm 7 tuotetta
  3. 85 mm 7 tuotetta
  4. 100 mm 4 tuotetta
  5. 115 mm 1 tuote
  6. 17.5 mm 1 tuote
  7. 84 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 2113505
    Kytkin Intro - 5/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val
    2113505
    Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2113506
    Kytkin Intro - 6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val
    2113506
    Uppoasennettava kytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2113525
    Kytkin Intro - 5/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
    2113525
    Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2113526
    Kytkin Intro - 6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
    2113526
    Uppoasennettava vaihtokytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2513552
    Pistorasia suora Intro - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X val
    2513552
    Kaksiosainen pistorasia kokolevyllä, valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2513562
    Pistorasia suora Intro - 2S/16A/250V/IP21 UPJ 0X mus
    2513562
    Kaksiosainen pistorasia kokolevyllä, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2513582
    Pistorasia suora Intro - 2S/16A/250V/IP21 UKJ 0X val
    2513582
    Kaksiosainen pistorasia keskiölevyllä, valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2513592
    Pistorasia suora Intro - 2S/16A/250V/IP21 UKJ 0X mus
    2513592
    Kaksiosainen pistorasia keskiölevyllä, musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2621179
    Valonsäädin Intro - Kiertonuppisäädin 3-100W,420VA
    2621179
    Kiertonuppisäädin sivuohjainliitännällä 3-100W LED. 20-420VA RCL. mustalla keskilölevyllä ja kiertonupilla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2621180
    Valonsäädin Intro - Kiertonuppisäädin 3-100VW,420V
    2621180
    Kiertonuppisäädin sivuohjainliitännällä 3-100W LED. 20-420VA RCL. valkoisella keskilölevyllä ja kiertonupilla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1417919
    Asennuskanava - CLMU65090 PVC 65x90x2000 VAL
    1417919
    Asennuskanava CLMU65x90x2000 ilmalämpöpumppuasennusten kaapeloinnin ja kondenssivesiputkien kotelointiin, valmistettu PVC-muovista ja varustettu suojakalvolla likaantumisen estämiseksi asennusvaiheessa, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 2 kappaleen paketeissa
  12. 2507747
    Pistorasia S.1 - 2S/16A/IP20 2X UPJ val
    2507747
    2-osainen schuko-pistorasia 16A/230VAC kokopeitelevyllä ja jousiliittimillä. kahdella syöttöliittimellä ja kahdella ketjutusliittimellä per napa. väri puhtaanvalkoinen matta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2613038
    Valonsäädin LED - EVN011 300W RCLPD 1M DIN
    2613038
    Valonsäädin 300W DIN 1M valopainikeohjauksella 230VAC RCL-kuormat/him. LED ja PLL
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2613307
    Liiketunnistin - EE820 140° 10A IP55 PSE VAL
    2613307
    Liiketunnistin perus, valkoinen, EE820 140 ast 10A relekärjellä 230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan ja kulmaan tai kattoon kannakkeen avulla, etutunnistusalue 16 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1152364
    Kojerasia nysätön HF - AU 3.2
    1152364
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva