Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje

Kampanja-aika 1.7. - 31.8.2021

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kotelon/suojuksen materiaali
1
  1. Alumiini 22 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4514501
    Seinävalaisin ulko - NYX 190 E27 grafiitti
    4514501
    NYX 190 E27 grafiitti 57Wmax. D58mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4523429
    Seinä/kattovalaisin ulko - Comfort Quick Outdoor Valk 3K
    4523429
    LED-alasvalo ulkotiloihin. Comfort Quick Outdoor valkoinen 3000K. 435lm. 36astetta valokeila. 6W. IP44. Asennussyvyys 40mm. IP44-luokiteltu ja hyväksytty asennettavaksi ulkotiloihin avoimiin kattorakenteisiin tai suoraan eristettä vasten ilman suojakupua.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4523431
    Seinä/kattovalaisin ulko - Comfort Quick Outdoor Antr. 3K
    4523431
    LED-alasvalo ulkotiloihin. Comfort Quick Outdoor antrasiitti 3000K. 435lm. 36astetta valokeila. 6W. IP44. Asennussyvyys 40mm. IP44-l uokiteltu ja hyväksytty asennettavaksi ulkotiloihin avoimiin kattorakenteisiin tai suoraan eristettä vasten ilman suojakupu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4522218
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11.5W GR
    4522218
    LED seinävalaisin 800lm 3000K Ra>80. vaihehimmennys. IP44 (ylösalaisin IP20). IK08. suojausluokka I. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4522276
    Seinävalaisin ulko - Metro S 4.5W 27K GR
    4522276
    LED seinävalaisin 180lm 2700K GU10 230V Ra>80. vaihehimmennys. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4522277
    Seinävalaisin ulko - Metro S 2x4.5W 27K GR
    4522277
    LED seinävalaisin 375lm 2700K GU10 230V Ra>80. vaihehimmennys. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4522253
    Seinä/kattovalaisin ulko - Callisto 4W 3000K MU
    4522253
    LED katto/seinävalaisin 230V. 180lm 3000K. vaihehimmennys. suojausluokka II. avauskulma 65D. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4522256
    Seinävalaisin ulko - Callisto S 4W 3000K MU
    4522256
    LED seinävalaisin 230V. 120lm 3000K. vaihehimmennys. suojausluokka II. avauskulma 65D/85D. musta (RAL 9004)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4522219
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11.5W 2PR GR
    4522219
    LED seinävalaisin 800lm 3000K Ra>80. vaihehimmennys. IP44 (ylösalaisin IP20). IK08. suojausluokka I. 2 pistorasiaa. grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4522802
    Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11,5W 4K GR
    4522802
    LED seinävalaisin 850lm 4000K Ra>80, vaihehimmennys, IP44 (ylösalaisin IP20), IK08, suojausluokka I, grafiitti (RAL 7024)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4522439
    Seinä/kattovalaisin ulko Frame - Frame Round 7W 4K VA
    4522439
    LED pinta-asennusvalaisin 670lm 4000K Ra>80 SDCM:4, vaihehimmennys, IP65, suojausluokka II, IK10, polykarbonaattikupu, valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4522441
    Seinä/kattovalaisin ulko - Frame Round 7W 4K GR
    4522441
    LED pinta-asennusvalaisin 670lm 4000K Ra>80 SDCM:4, vaihehimmennys, IP65, suojausluokka II, IK10, polykarbonaattikupu, valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4522447
    Seinä/kattovalaisin ulko - Frame Square 6W 4K GR
    4522447
    LED pinta-asennusvalaisin 500lm 4000K Ra>80 SDCM:4, vaihehimmennys, IP65, suojausluokka II, IK10, polykarbonaattikupu, valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4522691
    Seinävalaisin ulko - Primo E27 VA
    4522691
    LED seinävalaisin ulkokäyttöön E27 230V. ilman valonlähdettä. IP65. IK10. suojausluokka II. valkoinen (RAL 9003)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4522803
    Seinävalaisin ulko - Solo E27 GR
    4522803
    LED seinävalaisin ulkokäyttöön E27 230V. ilman valonlähdettä. IP65. IK10. suojausluokka II. grafiitti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva