M12 FUEL ruuvinväännin. Pituus 168mm. 44 Nm. 13mm metalli-istukka. 0-450/0-1700 rpm. Maks. puu/teräs: Ø35/13mm. Paino akun kanssa 1,5 kg. 2 x 4,0 Ah akku, 80 min. laturi ja HD Box.
M18 porakone/ruuvinväännin.165mm. 13mm metallinen istukka. 60nm. 0-500/0-1800 rpm.Teräs/puu 13/38mm. Paino 2,0kg. 2 x 5,0Ahakku, 100 min. laturi ja laukku.
M18 kaapelipuristin 60 kN. Pää käännettävissä 350. PFM (Predictive Force Monitoring) varmistaa täyden puristusvoiman. Jopa 300 mm² liitokset kupariin ja alumiiniin. ONE-KEY-työkaluraportointi ja -hallinta. 5,6 kg. Ilman akkuja ja laturia.
M18 - 5,0Ah akku .Käy jopa 20% viileämpänä. Markkinoiden edistyksellisin elektroniikka sekä vankka rakenne. Virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18 sarjan työkalujen kanssa.