Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 43 cm. Syvyys 30 cm. Korkeus 68 cm. Paino 14.9 kg. Saunan koko 5-8 m3. Maksimikivimäärä 25 kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi siir
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 30 cm. Syvyys 42 cm. Korkeus 63.5 cm. Paino 14.4 kg. Saunan koko 7-12 m3. Maksimikivimäärä 25 kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi s
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N. Sulakekoko (1V) 35 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 31.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 47.5 cm. Paino 12.
Kiuas Club väri teräs. Teho 11.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 52 cm. Syvyys 52 cm. Korkeus 73 cm. Höyrystimen teho n. 4.5 kg/h. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 25 kg. Saunan koko 9-16 m3. Ma
Kiuas Club teräs Väri teräs. Teho 15.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 6 mm2. Leveys 52 cm. Syvyys 52 cm. Korkeus 73 cm. Höyrystimen teho n. 4.5 kg/h. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 25 kg. Saunan koko 14-24 m3.