Flat R Duo 8W 3000K/4000K 500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 122
Flat R Duo 12W 3000K/4000K 1000lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 92
Flat R Duo 18W 3000K/4000K 1500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 73