Lataa

Harvia Legend

Read More
Sulje

 

Musta Harvia Legend PO70XE 6,8 kW on kompakti sähkökiuas, joka tuo aidon pehmeät löylyt saunoihin.

XE-mallin kiuas on varustettu digitaalisella Xenio-ohjauspaneelilla, joka mahdollistaa monipuolisen ja mutkattoman saunan käytön.


Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketti muuttaa Harvian XE-mallin kiukaan etäohjattavaksi MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. 

Kampanja on voimassa 31.5.2022 saakka

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 8266785
    Lattiakiuas - Legend PO70XE musta
    8266785
    Harvia Legend Xenio PC90XE XE-malli 6,8 kW musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8266786
    Lattiakiuas - Legend PO110XE musta
    8266786
    Harvia Legend PO110XE XE-malli 10,8 kW musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8266798
    Lisätarvike - Legend upotuskaulus HPO2
    8266798
    Harvia Legend upotuskaulus HPC2 musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8266799
    Lisätarvike - Legend suojakaide HPO3
    8266799
    Harvia Legend suojakaide HPO3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 8261187
    Lisätarvike - Legend suojakaide HPO3L
    8261187
    Harvia Legend suojakaide HPO3L
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 8261188
    Lisätarvike - Suojaseinä Legend musta
    8261188
    Harvia suojaseinä Legend musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 8266745
    Ohjauskeskus - CX001 Xenio Wifi ohjauspaketti
    8266745
    Ohjauspaketti Harvia Xenio Wifi ohjauspaneeli ovitunnistimella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 8261100
    Kiuas Harvia - Legend PO11 11kW
    8261100
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 8266217
    Kiuas Harvia - Legend PO165 16.5 kW
    8266217
    Kiuas Legend: Väri musta. Teho 16.50 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 6 mm2. Leveys 62.5 cm. Syvyys 62.5 cm. Korkeus 86 cm. Paino 35.5 kg. Saunan koko 16-35 m3. Maksimikivimäärä 210 kg. Kiuasta ohjataan erillisell
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8266698
    Ohjauskeskus Harvia - C170VKK ohjauskeskus
    8266698
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. Arvio:
    100%
    4102402.jpg
    Arvio:
    100%
    4102402
    Saunavalaisin. teräs Harvia - SAS21106 40W/E14
    4102402
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4102403
    Saunavalaisin Legend. musta - SAS21107 40W/E14
    4102403
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva