Lataa

Elokuun edulliset

Read More
Sulje

Kampanja on voimassa 1.-31.8.2022.

Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
1
  1. Akku 1 tuote
Tuotesarja
1
  1. M18 1 tuote
Nimellisjännite
1
  1. 18 V 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6465914
    Ruuvauskärki - Räikkätarvikesarja 27-osaa
    6465914
    Miniräikkä, 5 hylsyä, 19 ruuvauskärkeä ja ruuvauskärjenpidin lukituksella.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6437509
    Akku M18 / 1kpl - M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah
    6437509
    M18 - 5,0Ah akku .Käy jopa 20% viileämpänä. Markkinoiden edistyksellisin elektroniikka sekä vankka rakenne. Virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18 sarjan työkalujen kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6408045
    Hylsyavaintarvike - Pelastussarja,pultit ja mutterit
    6408045
    Pelastushylsysarja.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. V000604
    Kuulonsuojain - Supreme Pro-X 1.1 Kuulosuojaimet
    V000604
    Vesitiiviit kaiuttimet ja elektroniikka takaavat toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa. Ideaalit vaativaan ammattikäyttöön tai esimerkiksi metsästykseen. Ääni on rajoitettu turvalliseen 82 dB:n. Maksimielinikä poikkeuksellisen pitkä 10 vuotta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4023502
    Elektroninen liitäntälaite - PB032624
    4023502
    Teholähde, kojerasiaan,100-240VAC, 24VDC 1,25A 30W IP67
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4345003
    Teollisuusvalaisin suljettu - Roiske 1500 45W 840 IP65 3x2.5
    4345003
    Roiske 1500 45W 840 IP65 6150lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva