Tarjoukset
HIDE-A-LITE

LED-alasvalo Optic Quick ISO Valkoinen 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.

LED-alasvalo Optic Quick ISO Valkoinen 4000K. 420lm. Ra>90. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.

LED-alasvalo Optic Quick ISO 6-p Valkoinen 3000K. 405lm. Ra>95. 3SDCM. 36 ast. 6W. IP44. Mukana vaihehimmennettävä ohjain.
SWEEL jäähdytyslaitteet
Toukokuun terävät

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen

Asennuslista ATA 13x24 pitävällä kiinnitystarralla ja pohjarei-illä, materiaali PVC-muovi, pituus 2,1m, väri liikenteenvalkoinen RAL9016

12 -osainen, VDE -sertifioitu, vaihtokärkinen ruuvimeisselisarja. Sisältää säilytyspussin, kahvan ja vaihtokärjet: SL 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.5 sekä PH0 / PH1 / PH2.

Force Allround 1xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät, ohuet ja hyvin käteen istuvat "joka paikan" asentajankäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Erinomainen kulutuskestävyys. Tapaa EN388-2016: 4131X. Koko 9 / L.

Force Allround 1xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät, ohuet ja hyvin käteen istuvat "joka paikan" asentajankäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Erinomainen kulutuskestävyys. Tapaa EN388-2016: 4131X. Koko 10 / XL.

3.0 mm terä mahtuu hyvin esim. johdonsuojiin. Magneettikärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä, korkea kovuus, sitkeys ja kestävyys. Ergon ominen kahva.
Wago Profi-Set

Lajitelma sisältää 425 kpl rasialiitintä: 221-412 vipu 2-nap 100kpl, 221-415 vipu 5-nap 25kpl, 2273-202 rasialiitin 2-nap 100kpl, 2273-203 rasialiitin 3-nap 100kpl, 2273-205 rasialiitin 5-nap 100kpl, 207-1332 geeliboxi2 4kpl, grillisetti 1kpl
Harvia Legend

Kiuas Legend: Väri musta. Teho 16.50 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 6 mm2. Leveys 62.5 cm. Syvyys 62.5 cm. Korkeus 86 cm. Paino 35.5 kg. Saunan koko 16-35 m3. Maksimikivimäärä 210 kg. Kiuasta ohjataan erillisell

Ohjauspaketti Harvia Xenio Wifi ohjauspaneeli ovitunnistimella