Talovarokekotelo kalust. 25A - SK 180.25
Kotelokoko 200 x 300 mm
Sähkönumero:
5450231
GTIN:
6418677403453
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Talovarokekotelo sisältää irtoliittimen (50 mm²) ja seuraavat holkkitiivisteet (kaapelin halkaisija suluissa mm): 1 kpl M50 (30-38), 1 kpl M40 (22-32), 1 kpl M25 (13-18) ja 1 kpl M16 (5-10). Kotelon leveys on 300 mm, korkeus 200 mm ja syvyys 130 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Talovarokekotelo kalust. 25A
- Tuotenimi: SK 180.25
- Yleisnimi: Talovarokekotelo
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677403453
- Toimittajan tuotekoodi: SK180.25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.6 kg
- Tilavuus: 11.586 L
- Pituus: 325 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 155 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 300 mm mm
- Korkeus: 200 mm mm
- Syvyys: 132 mm mm
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: D-sulake
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Suorien lähtöjen määrä: 1
- Liesiryhmä: 3-vaihe
- Ryhmien kokonaismäärä: 1
Kirjoita arvostelu