Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 25/19,8

19.8 mm taivutusjousi Pipelife 25 mm HF JM Halovolt asennusputkelle. (Putken sähkönumero: 1100002)
Sähkönumero: 6403073
GTIN: 6410064030730
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Taivutusjousi
  • Tuotenimi: Taivutusjousi HF JM 25/19,8
  • Tavaramerkki: MECONET
  • GTIN: 6410064030730
  • Toimittajan tuotekoodi: V82MPHFJM25

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.583 kg
  • Tilavuus: 0.216 L
  • Pituus: 580 mm
  • Leveys: 19.3 mm
  • Korkeus: 19.3 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 25/19,8
Arvostele