• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 20/15,4

15.4 mm taivutusjousi Pipelife 20 mm HF JM Halovolt asennusputkelle. (Putken sähkönumero: 1100001)
Sähkönumero: 6403071
GTIN: 6410064030716
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Taivutusjousi
  • Tuotenimi: Taivutusjousi HF JM 20/15,4
  • Yleisnimi: Taivutusjousi
  • Tavaramerkki: MECONET
  • GTIN: 6410064030716
  • Toimittajan tuotekoodi: V82MPHFJM20

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.35 kg
  • Tilavuus: 0.136 L
  • Pituus: 570 mm
  • Leveys: 14 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 20/15,4
Arvostele