• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 16/11,5

11.5 mm taivutusjousi Pipelife 16 mm HF JM Halovolt asennusputkelle. (Putken sähkönumero: 1100000)
Sähkönumero: 6403072
GTIN: 6410064030723
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Taivutusjousi
  • Tuotenimi: Taivutusjousi HF JM 16/11,5
  • Tavaramerkki: MECONET
  • GTIN: 6410064030723
  • Toimittajan tuotekoodi: V82MPHFJM16

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.292 kg
  • Tilavuus: 0.077 L
  • Pituus: 580 mm
  • Leveys: 11.5 mm
  • Korkeus: 11.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 16/11,5
Arvostele