Taajuusmuuttaja 37kW IP55 H1 - VLT HVAC Drive FC102
FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Sähkönumero:
3889904
GTIN:
5702427351004
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Runko C1
IP55
EMC-taso C2 150 m (EMC C1-taso 50 m)
Maksimi ympäristön lämpötila +50°C
Myös ulkoasennukseen, min -25°C
Saatavilla tehdastilauksena:
Pääkytkin
STO
ATEX-termistoritulo
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taajuusmuuttaja 37kW IP55 H1
- Tuotenimi: VLT HVAC Drive FC102
- Yleisnimi: Taajuusmuuttaja
- Tuotesarja: VLT HVAC Drive FC102
- Tavaramerkki: DANFOSS
- GTIN: 5702427351004
- Toimittajan tuotekoodi: 131B7008
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 41.5 kg
- Tilavuus: 64.926 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 308 mm
- Korkeus: 680 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Taajuusmuuttaja
- Leveys: 308 mm mm
- Korkeus: 680 mm mm
- Syvyys: 310 mm mm
- Sisältää säätöyksilön: Kyllä
- Digitaalitulojen lukumäärä: 6
- Digitaalilähtöjen lukumäärä: 2
- Analogiatulojen lukumäärä: 2
- Analogialähtöjen lukumäärä: 1
- LON-verkkoon soveltuva protokolla: Kyllä
- Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä: 1
- Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Optisella liitännällä: Ei
- Tukee TCP/IP-protokollaa: Kyllä
- Tukee ASI-protokollaa: Ei
- Tukee PROFIBUS-protokollaa: Kyllä
- Tukee CAN-protokollaa: Kyllä
- Tukee INTERBUS-protokollaa: Ei
- Tukee KNX-protokollaa: Ei
- Tukee Modbus-protokollaa: Kyllä
- Tukee Data-Higway -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet-protokollaa: Kyllä
- Tukee SUCONET-protokollaa: Ei
- Tukee muuta väyläprotokollaa: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- PC-liitäntä: Kyllä
- Liitettävissä SERCOS-väylään: Ei
- Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään: Ei
- Verkkojännite: 380...480 V V
- Verkkojännitteen taajuus: 50/60 Hz
- Nelikenttäkäyttömahdollisuus: Ei
- Lähtevien vaiheiden määrä: 3
- Tulevien vaiheiden määrä: 3
- Sisäänrakennettu jarruvastus: Ei
- Sopii teollisuusasennukseen: Kyllä
- Sopii kiinteistörakentamiseen: Kyllä
- Maksimi ulostulotaajuus: 590 Hz Hz
- Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä: 37 kW kW
- Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet Safety -protokollaa: Kyllä
- Tukee Ethernet/IP-protokollaa: Kyllä
- Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa: Ei
- Tukee PROFINET CBA -protokollaa: Kyllä
- Tukee PROFINET IO -protokollaa: Kyllä
- Tukee PROFIsafe-protokollaa: Kyllä
- Tukee SafetyBUS p -protokollaa: Ei
- Maksimi ulostulojännite: 480 V V
- Mitoitettu lähtövirta I2N: 73 A A
- Tukee BACnet -protokollaa: Kyllä
Kirjoita arvostelu