Taajamavalaisin - TALAS LED-DA29W.HA-3500LM-IP44
TALAS LED DALI PUISTOVALAISIN 29W 3500lm 4000K HARMAA
Sähkönumero:
4506958
GTIN:
6410045069582
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Rakenne Runko alumiinia. Katos polttomaalattua alumiinia. Kupu iskunkestävää akryyliä, 4 mm. Ominaisuudet Ottoteho 29 W kun valovirta 3500 lm. Ottoteho 44 W kun valovirta 5000 lm. Värilämpötila: 4000 K ( 3000K tilauksesta). Ra: >80. LED-moduulin elinikä >100 000 h. Energiansäästöpotentiaali jopa yli 70 %. Valaisin on ohjattavissa (DALI). IK 10. Maksimimäärä, joka voidaan kytkeä rinnakkain yhden 10 A sulakkeen taakse on 9 kpl. (16A / 18 kpl, 25A / 28 kpl). Asennus Pylvääseen 60mm, suositeltava asennuskorkeus 3-6m Kytkentä 3 x 2,5 ( -o- ) Kotelointiluokka IP44.
Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja. Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.
Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja. Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taajamavalaisin
- Tuotenimi: TALAS LED-DA29W.HA-3500LM-IP44
- Yleisnimi: Taajamavalaisin
- Tuotesarja: TALAS LED
- Tavaramerkki: KARLUX
- GTIN: 6410045069582
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.94 kg
- Tilavuus: 104.317 L
- Pituus: 605 mm
- Leveys: 605 mm
- Korkeus: 285 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: I
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Liitäntäkaapelilla: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Kyllä
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Kyllä
- Himmennys DALI: Kyllä
- Nimellisvirta-alue: 700...700 mA mA
Kirjoita arvostelu