Taaj.m. 110kW IP21 400V teol - ACS880-01-206A-3+E200
Normaalikäyttö 206A 110kW / raskaskäyttö 169A 90kW / 380-415V
Sähkönumero:
3804239
GTIN:
6438177505341
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taaj.m. 110kW IP21 400V teol
- Tuotenimi: ACS880-01-206A-3+E200
- Yleisnimi: Taajuusmuuttaja
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438177505341
- Toimittajan tuotekoodi: ACS880-01-206A-3+E200
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 55.5 kg
- Tilavuus: 221.16 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 970 mm
- Korkeus: 600 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Taajuusmuuttaja
- Leveys: 284 mm mm
- Korkeus: 880 mm mm
- Syvyys: 365 mm mm
- Sisältää säätöyksilön: Kyllä
- Digitaalitulojen lukumäärä: 6
- Digitaalilähtöjen lukumäärä: 2
- Analogiatulojen lukumäärä: 2
- Analogialähtöjen lukumäärä: 2
- LON-verkkoon soveltuva protokolla: Kyllä
- Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä: 1
- Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä: 9
- Tukee TCP/IP-protokollaa: Ei
- Tukee ASI-protokollaa: Ei
- Tukee PROFIBUS-protokollaa: Kyllä
- Tukee CAN-protokollaa: Kyllä
- Tukee INTERBUS-protokollaa: Ei
- Tukee KNX-protokollaa: Ei
- Tukee Modbus-protokollaa: Kyllä
- Tukee Data-Higway -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet-protokollaa: Kyllä
- Tukee SUCONET-protokollaa: Ei
- Tukee muuta väyläprotokollaa: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- PC-liitäntä: Kyllä
- Liitettävissä SERCOS-väylään: Ei
- Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään: Ei
- Verkkojännite: 380...415 V V
- Verkkojännitteen taajuus: 50/60 Hz
- Nelikenttäkäyttömahdollisuus: Ei
- HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä: 0
- Muuntimen tyyppi: Jännitemuunnin
- Lähtevien vaiheiden määrä: 3
- Tulevien vaiheiden määrä: 3
- Sisäänrakennettu jarruvastus: Ei
- Sopii teollisuusasennukseen: Kyllä
- Sopii kiinteistörakentamiseen: Ei
- Maksimi ulostulotaajuus: 500 Hz Hz
- Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä: 110 kW kW
- Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä: 110 kW kW
- Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi: 10 % %
- Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi: 5 % %
- Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet Safety -protokollaa: Ei
- Tukee Ethernet/IP-protokollaa: Kyllä
- Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa: Ei
- Tukee PROFINET CBA -protokollaa: Ei
- Tukee PROFINET IO -protokollaa: Kyllä
- Tukee PROFIsafe-protokollaa: Kyllä
- Tukee SafetyBUS p -protokollaa: Ei
- Maksimi ulostulojännite: 415 V V
- Mitoitettu lähtövirta I2N: 206 A A
- Tukee BACnet -protokollaa: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): 1
Kirjoita arvostelu