T-kappale valkea - RT-100M
Palonkestävä E90 T-kappale levyhyllyyn, terästä, valkoinen
Sähkönumero:
1431361
GTIN:
6438377010096
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
T-kappaleella RT tehdään T-risteykset levyhyllyille KRA ja KRB.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: T-kappale valkea
- Tuotenimi: RT-100M
- Yleisnimi: T-kappale
- Tuotesarja: Levyhylly
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377010096
- Toimittajan tuotekoodi: RT-40-100 M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 3.6 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 99 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Levyhyllyn T-kappale
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: integroitu liitososa
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
- Rakennetyyppi: vaakasuuntainen T-kappale
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Sisäsäde: 20 mm mm
- Levyhyllyn leveys: 100 mm mm
- Levyhyllyn korkeus: 40 mm mm
- NATO-kiinnitysreiät: Ei
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu