Syväsäteilijä - Highbay 31 S 90 14000lm

HB31S, rot.sym90ast, 14000lm 840, 0/1
Sähkönumero: 4316831
GTIN: 4058352454824
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

SITECO Highbay 31 -syväsäteilijä

 tarjoaa pitkäikäistä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta teollisuuden ja vähittäiskaupan tarpeisiin, soveltuen haastavimpiinkin ympäristöihin - ja myös elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

Valaisimen optimoitu kotelorakenne mahdollistaa helpon puhtaanapidon, ja valaisimen laadukkaat elektroniset komponentit sekä edistyksellinen lämmönhallinta turvaavat alhaiset kokonaiskustannukset koko valaisimen elinkaaren ajan.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Syväsäteilijä
  • Tuotenimi: Highbay 31 S 90 14000lm
  • Tavaramerkki: SITECO
  • GTIN: 4058352454824
  • Toimittajan tuotekoodi: 51HC427A4FMA

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.297 kg
  • Tilavuus: 27.306 L
  • Pituus: 410 mm
  • Leveys: 180 mm
  • Korkeus: 370 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Syväsäteilijä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Syväsäteilijä - Highbay 31 S 90 14000lm
Arvostele