Syväsäteilijä - HIGH BAY PFM 93W 840 110D IP65

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE 93W 4000K 110DEG IP65 LED-syväsäteilijä. Valovirta 13000 lm. valotehokkuus 140 lm/W ja avauskulma 110ast. IP65- ja IK08-luokiteltu. Halkaisija 280 mm ja korkeus 143 mm. Keskimääräinen käyttöikä 80 000 tuntia.
Sähkönumero: 4315619
GTIN: 4058075452367
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

LEDVANCEn uudet kolmannen sukupolven HIGH BAY LED-syväsäteilijät ovat täällä. Tuoteperhe monipuolistuu uusilla avauskulmilla varustetuilla syväsäteilijöillä. Samalla syväsäteilijöiden valotehokkuutta on parannettu (nyt jopa 140 lm/W) ja keskimääräistä käyttöikää kasvatettu jopa 80 000 tuntiin (L70/B50 @ +25 °C).

HIGH BAY PERFORMANCE -syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla: 13000 lm (93 W), 22000 lm (155 W), 27000 lm (190 W) ja 30000 lm (210 W). 93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110° avauskulmalla 4000 K värilämpötilalla. 93 W:n syväsäteilijöistä on myös saatavana leveällä 110°:een avauskulmalla ja 6500 K värilämpötilalla varustettu syväsäteilijä. HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijöihin on erikseen tilattavissa alumiiniset kiinnityssangat, kirkkaat polykarbonaatista valmistetut heijastimet sekä alumiiniset heijastimet. Kirkkaiden polykarbonaattiheijastimien avulla valaisimien kiusahäikäisyä saadaan parannettua UGR<22:een. Valaisimien runko on valmistettu alumiinista ja valopinta polykarbonaatista. Valaisimet ovat varustettu 1,5 metrin pituisella kiinteällä liitoskaapelilla ja valaisimissa on 4 kV:n (L-N) ja 6 kV:n (L/N-PE) ylijännitesuojaukset.

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Lisätarvikkeet:
4315630 HIGH BAY PFM BRACKET 93W-155W
4315632 HIGH BAY PFM PC REFRACTOR 93W
4315634 HIGH BAY PFM ALU REFLECTOR 93W

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Syväsäteilijä
  • Tuotenimi: HIGH BAY PFM 93W 840 110D IP65
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075452367
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075452367

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.735 kg
  • Tilavuus: 18.543 L
  • Pituus: 341 mm
  • Leveys: 342 mm
  • Korkeus: 159 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Syväsäteilijä
  • Suojausluokka: I
  • Ulkohalkaisija: 280 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Musta
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 1500 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 143 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Heijastimen materiaali: Ilman heijastinta
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 13000 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 80000 h h
  • Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 35000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 430...430 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: polttopistelinssi
  • Himmennys DSI: Ei
  • Tehokerroin: 0.95
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 430...430 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 93 W W
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...55 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 140 lm/W lm/W
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Syväsäteilijä - HIGH BAY PFM 93W 840 110D IP65
Arvostele