Syväsäteilijä HB360 - HB360.200WBED LED IP65 198W/84
Sähkönumero:
4360574
GTIN:
6438389006940
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Syväsäteilijä HB360
- Tuotenimi: HB360.200WBED LED IP65 198W/84
- Yleisnimi: Syväsäteilijä
- Tuotesarja: HB360
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438389006940
- Toimittajan tuotekoodi: HB360.200WBED
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.4 kg
- Tilavuus: 51.894 L
- Pituus: 420 mm
- Leveys: 420 mm
- Korkeus: 220 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Syväsäteilijä
- Suojausluokka: I
- Leveys: 360 mm mm
- Ulkohalkaisija: 360 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Musta
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Pallosuojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 360 mm mm
- Korkeus/syvyys: 188.6 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Heijastimen materiaali: Ilman heijastinta
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 25000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Muu
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.95
- Järjestelmän enimmäisteho: 198 W W
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...55 °C °C
Kirjoita arvostelu