Syväsäteilijä - HB DALI 190W/840 70D IP65
-syväsäteilijät täyttävät paremman valotehokkuuden ja käyttöiän myötä ammattilaisten vaativammatkin vaatimukset. Syväsäteilijät on varustettu kiinteällä 1,5 metriä pitkällä liitosjohdolla ja ne ovat valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiinista. Lisätarvikkeena tilattavat alumiiniset ja kirkaat heijastimet laajentavat valaisimien käyttökohdevalikoimaa. Pidempi käyttöikä ja jopa 6 kV:n ylijännitesuojaus parantaa valaisimien luotettavuutta.
HIGH BAY PERFORMANCE -syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla: 13000 lm (93 W), 22000 lm (155 W), 27000 lm (190 W) ja 30000 lm (210 W). 93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110° avauskulmalla 4000 K värilämpötilalla. 93 W:n syväsäteilijöistä on myös saatavana leveällä 110°:een avauskulmalla ja 6500 K värilämpötilalla varustettu syväsäteilijä. 4000K värilämpötilalla varustetuista syväsäteilijöistä on nyt saatavana myös DALI-2 himmennettävät mallit.
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja ne on ENEC-sertifioitu. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Syväsäteilijä
- Tuotenimi: HB DALI 190W/840 70D IP65
- Tavaramerkki: LEDVANCE OSRAM
- GTIN: 4058075543959
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075543959
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.38 kg
- Tilavuus: 23.45 L
- Pituus: 357 mm
- Leveys: 357 mm
- Korkeus: 184 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Syväsäteilijä
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 321 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Rungon väri: Musta
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Pallosuojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Korkeus/syvyys: 168 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 100...277 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 27000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 80000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.95
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 860...860 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 190 W W
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 140 lm/W lm/W
- Soveltuu lisävaloksi: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei