Syväsäteilijä - HB COMP 16000lm 133W/840 120D
–tuoteperheen syväsäteilijät ovat kustannustehokkaita vaihtoehtoja valaistuksen päivittämiseen LED-teknologialla. Ne ovat varustettua 120 asteen avauskulmalla, jonka ansiosta matalammissakin tiloissa saavutettaan tasainen valaistusvoimakkuus. Lisätarvikkeena saatavien alumiiniheijastimien avulla voidaan avauskulmaa rajata 80 asteeseen, jolloin ne soveltuvat korkeampaakin tilaan.
High Bay Compact -syväsäteilijöitä on saatavana 10 000 – 27 000 lm:n valovirroilla. Syväsäteilijöiden valon värilämpötila on 4000 K ja 10 000 sekä 20 000 lm:n malleista on saatavana 6500 K:n versiot. Niiden mukana toimitetaan koukku, jonka avulla syväsäteilijät voidaan ripustaa riippuasennukseen ja niihin on erikseen saatavilla kiinnityssangan. Syväsäteilijä on varustettua kiinteällä 500 mm:n pituisella liitoskaapelilla.
LEDVANCE High Bay Compact -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa ja ne on IP65-, IK06- ja D-luokiteltuja. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Yhteensopivat lisävarusteet:
4324730 HB COMP REFLECTOR 133W
4324734 HB COMP BRACKET 133W
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Syväsäteilijä
- Tuotenimi: HB COMP 16000lm 133W/840 120D
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075708181
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075708181
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.3 kg
- Tilavuus: 4.952 L
- Pituus: 266 mm
- Leveys: 255 mm
- Korkeus: 73 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Syväsäteilijä
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 220 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Musta
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Pallosuojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 500 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 16000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 580...580 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 133 W W
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
- Soveltuu lisävaloksi: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei