Syväsäteilijä - BY020P G2 LED105S/840 PSU WB
Philips Ledinaire Highbay syväsäteilijä BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR. Valovirta 10500lm, värilämpötila 4000K, IP65, elinikä L65 50 000h, ON/OFF. Käyttö: varastot, teollisuus.
Sähkönumero:
4351457
GTIN:
8719514524057
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Philips CoreLine Highbay gen 5 syväsäteilijävalaisin
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Valovirta: 10500 lm
- Teho: 94 W
- Valotehokkuus: 112 lm/W
- Värilämpötila: 4000K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 90°
- Leveä valokeila
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- Liitäntä: liitosyksikkö, 3-napainen
- IP65- ja IK06- luokitus
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 ˚C
- Valaisimen halkaisija: 273 mm
- Valaisimen korkeus: 93 mm
- Valaisimen väri: tummanharmaa
- Elinikä: 50 000 h (L65)
- 5 vuoden takuu
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
- Soveltuu asennettavaksi yli 4 m asennuskorkeuteen teollisiin tiloihin
Signify on ollut hiilineutraali vuodesta 2020.
CoreLine Highbay -syväsäteilijävalaisimet ovat tehokkaita ja kestäviä valaisimia, jotka takaavat merkittävät energiansäästöt ja pärjäävät vähemmällä ylläpidolla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Syväsäteilijä
- Tuotenimi: BY020P G2 LED105S/840 PSU WB
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8719514524057
- Toimittajan tuotekoodi: 911401642407
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.025 kg
- Tilavuus: 11.606 L
- Pituus: 312 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 124 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Syväsäteilijä
- Asennustapa: Riippuva
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 273 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 77...94 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Pallosuojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Korkeus/syvyys: 93 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Heijastimen materiaali: Muu
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 10500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 35000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: heijastinlinssi
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 390...470 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 94 W W
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0.2
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 112 lm/W lm/W
- Soveltuu lisävaloksi: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 13
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 8
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 7.5 % %
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Heijastimen väri: Muu
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): E
Kirjoita arvostelu