Sysäysrele 2vk 10A/230VACrasia - S81-002-230V esmi
Elektromekaaninen impulssirele 2 vaihtokosketinta 10 A / 230 V AC, uppoon-, pintaan-, tai rasiaan
Sähkönumero:
2703517
GTIN:
4010312103333
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- 2 vaihtokosketinta (CO) 10 A/250 V AC
- Uppo- tai pinta-asennukseen.
- Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.
- Pituus 50 mm, leveys 42 mm, syvyys 32 mm.
- 100% päälläoloaika.
- Minimiohjausteho vain 5 W.
- Koskettimien avausväli 2 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sysäysrele 2vk 10A/230VACrasia
- Tuotenimi: S81-002-230V esmi
- Yleisnimi: Sysäysrele
- Tuotesarja: S81
- Tavaramerkki: ELTAKO
- GTIN: 4010312103333
- Toimittajan tuotekoodi: S81-002-230V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.084 kg
- Tilavuus: 0.067 L
- Pituus: 42 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Impulssirele
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Toiminto: Muu
- Upotussyvyys: 32 mm mm
- Ohjausjännite 1: 230...230 V V
- Ohjausjännite 1:n tyyppi: AC
- Ohjausjännite 1:n taajuus: 50...50 Hz Hz
- Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6): 10 A A
- Maksimi hehkulamppukuorma: 2300 W W
- Loistelamppukuorma maks.: 2300 VA VA
- Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.: 2300 VA VA
- Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.: 500 VA VA
- Mitoitettu kytkentävirta: 10 A A
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 2
- Käsikäyttöinen: Kyllä
Kirjoita arvostelu