Sysäysrele,230V,pot.vapaa,10A - FSR61-230V Kojer.1s,langaton
Langaton sysäysrele kojerasiaan interoidulla reletoiminnolla, 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa rele 10A/250V, resistiivinen kuorma 2000W, poiskytkentäviive varoituksella, mitat 45x55x33m, ohjausjännite 230V.
Sähkönumero:
2814105
GTIN:
4010312301531
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Langaton impulssirele, jossa useampi toiminto samassa releessä.
Toimii joko impulssireleenä esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään (ESV). Tai releenä, jonka kärki pysyy kiinni tai auki niin pitkään, kun painiketta pidetään painettuna (ER).
Lisäksi releessä myös tarvittaessa säädettävä poiskytkentäviive välillä 2-120min, sekä poiskytkentäviive poistkytkentävaroituksella, jota käytettäessä valaistus alkaa vilkkua n. 30 sekunnin ajan, ennen ajan päättymistä.
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC
- Voit ohjata yhtä relettä jopa 35 eri langattomalla ja paristottomalla Eltakon painikkeella
- Relettä voidaan ohjata myös millä tahansa johdotetulla perinteisellä kytkimellä tai jousipalautteisella painikkeella
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia
- Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V
- Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sysäysrele,230V,pot.vapaa,10A
- Tuotenimi: FSR61-230V Kojer.1s,langaton
- Yleisnimi: Toimilaite
- Tuotesarja: Sarja 61
- Tavaramerkki: ELTAKO
- GTIN: 4010312301531
- Toimittajan tuotekoodi: FSR61-230V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.265 L
- Pituus: 44 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Radiovastaanotin (asennuskaluste)
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Sininen
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Muu
- Virtalähde: 230 V AC
- Releiden määrä: 1
- Soveltuu kytkimeksi: Kyllä
- Soveltuu impulssipainikkeeksi: Kyllä
- Soveltuu valonsäätimeksi: Ei
- Soveltuu rullaverhokytkimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Muu
- Rolling code system: Kyllä
- Komentojen lukumäärä: 32
- Radiotaajuus: 868 MHz MHz
- Kotelossa: Kyllä
- Putkikotelossa: Ei
- Piirilevy/-moduuli: Ei
- Painiketila: Kyllä
- Kytkintila: Kyllä
- Radiokaukosäätimellä: Ei
- Radio-ohjelmointilaitteella: Ei
- Radiopainikkeella: Ei
- Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle: Ei
- Soveltuu markiisikytkimeksi: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu