Syöttöj.suko/GST 18i3 4m - Liitäntäjohto
Sähkönumero:
2412027
GTIN:
4016514022151
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Syöttöj.suko/GST 18i3 4m
- Tuotenimi: Liitäntäjohto
- Yleisnimi: Liitäntäjohto
- Tuotesarja: Power cable
- Tavaramerkki: BACHMANN
- GTIN: 4016514022151
- Toimittajan tuotekoodi: 375.005
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.46 kg
- Tilavuus: 3.696 L
- Pituus: 330 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 280 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistoliitinjohto
- Halogeeniton: Ei
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Kokonaispituus: 4 mm mm
- Napojen lukumäärä: 3
- Ulkovaipan väri: Musta
- Mekaaninen koodaus: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Kaapelin viimeistely: laitekaapeli
- Pään 1 tyyppi: Pistoke
- Pään 2 tyyppi: naarasliitin
- Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 70 °C °C
- Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 70 °C °C
Kirjoita arvostelu